RBV regolabile M 5 6g 30 x 11 mm

Codice art.: 200027
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
Codice articolo 200027
EAN / GTIN 4046122298976
Codice del produttore 200027
Numero-L L10180 21
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Barra di laminazione del filo / RBV regolabile M 5 6g

Filiere di rullatura ad alte prestazioni
Modello Boss, design regolabile (6g, 6e, 6h)
Testa metrica ISO DIN 13

Specifiche: per impieghi pesanti, per la massima precisione del passo e del profilo rulli di filettatura nitrurati con profilo in piombo

Le filiere di rullatura JBO sono adatte a materiali che possono essere formati a freddo e che hanno un allungamento minimo di circa l'8% e una resistenza alla trazione fino a circa 900 N/mm².

Filiere normali
Queste filiere di rullatura sono montate in filiere normali come la DIN EN 22568.

Rulli di filettatura reversibili
I rulli di filettatura sono trattenuti assialmente da anelli di sicurezza. Se, dopo un uso prolungato, i rullini si sono consumati su un lato, allora i rullini possono essere invertiti dopo che gli anelli di sicurezza sono stati spinti via radialmente, ad esempio con un cacciavite.

Set di rullini di ricambio disponibili
I set di ricambio di rullini possono essere forniti per sostituire quelli usurati. I nuovi rulli devono essere montati nella sequenza corretta. Il rullo no. 1 deve essere montato nell'incavo più superficiale del corpo della matrice. Le altre matrici sono montate in senso orario.