Filière à rouler RBV M 5 6g 30 x 11 mm

Réf.: 200027
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 200027
EAN / GTIN 4046122298976
Réf. fabricant 200027
Article hors catalogue L10180 21
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière rouler / RBV règlable M 5 6g

Filières de roulage de filets à haute performance
Motif de patron, motif réglable (6g, 6e, 6h)
Tête de tronc métrique ISO DIN 13

Spécification : robuste, pour les rouleaux de filetage nitrurés à pas et profil de précision les plus élevés, avec profil en plomb

Les filières de roulage de filets JBO sont adaptées aux matériaux qui peuvent être formés à froid et qui ont un allongement minimum d'environ 8% couplé à une résistance à la traction jusqu'à environ 900 N/mm².

Stocks de filières normales
Ces filières à rouler les filets sont montées dans des matrices normales comme la DIN EN 22568.

Rouleaux à fileter réversibles
Les galets de filetage sont retenus axialement par des circlips. Si, après une utilisation prolongée, les galets de filetage sont usés d'un côté, ils peuvent être inversés après que les circlips ont été repoussés radialement, par exemple avec un conducteur d'équipe.

Jeux de rechange de galets de filetage disponibles
Des jeux de rouleaux de filetage de rechange peuvent être fournis pour remplacer les jeux usés. Les nouveaux galets doivent être montés dans l'ordre correct. N° du rouleau 1 doit être monté dans l'évidement le moins profond de la face du corps de la filière. Les autres filières sont montées dans le sens des aiguilles d'une montre.