Závitová rolna RBV M 5 6g

Č. pol.: 200027
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 200027
EAN/GTIN 4046122298976
Číslo výrobcu 200027
Číslo L L10180 21
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

RBV M 5 6g
Vysoce výkonné závitové válcovací žehličky
Tvar šéfa, nastavitelné provedení (6g, 6e, 6h)
Metrický závit ISO DIN 13

Konstrukce: těžká, pro vysokou přesnost stoupání a profilu, nitridované válce s předválcovaným profilem

Závitové válcovací žehličky JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a až do cca 5 %

Pevnost 900 N/mm²

Normální držáky
Tyto závitové válce se drží pomocí standardních držáků, jako jsou matrice podle DIN EN 22568.

Otočné válce
Válce jsou upevněny pomocí pojistných podložek pro axiální zajištění


Pokud jsou válečky po delším používání na jedné straně opotřebované, radiálně se odtlačí pojistné podložky, např

pomocí šroubováku, a válečky se pootočí.

K dispozici jsou sady závitových válečků
Odřené sady válečků lze vyměnit za nové

Při montáži dbejte na to, aby bylo dodrženo pořadí jednotlivých válečků

Váleček č. 1 se nasazuje na osu, kde má čelní frézování tělesa nejmenší hloubku

Montáž musí pokračovat ve směru hodinových ručiček.