RBV M 5 6g, kraftig gevindrulning RBV M 5 6g 30 x 11 mm

Art.-nr.: 200027
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 200027
EAN/GTIN 4046122298976
Producentnummer 200027
L-nummer L10180 21
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

RBV M 5 6g
Højtydende gevindvalsejern
Boss form, justerbar version (6g, 6e, 6h)
Metrisk ISO-gevind DIN 13

Design: kraftig belastning, for høj stigning og profilnøjagtighed, nitriderede valser med forvalset profil

JBO gevindvalsejern er velegnede til koldformbare materialer med en minimumsforlængelse på ca 8% og op til ca 900 N/mm² styrke

Normale holdere
Disse gevindvalsejern holdes på plads med standardholdere som f.eks

matricer i overensstemmelse med DIN EN 22568.

Drejelige ruller
Rullerne er fastgjort med låseskiver til aksial sikring


Hvis rullerne er slidte på den ene side efter længere tids brug, skubbes låseskiverne radialt af, f.eks

ved hjælp af en skruetrækker, og rullerne vendes.

Trådrullesæt fås
Slidte rullesæt kan udskiftes med nye

Ved samling skal du sikre dig, at rækkefølgen af de forskellige ruller overholdes

Rulle nr. 1 monteres på den aksel, hvor den flade fræsning af kroppen har den mindste dybde

Monteringen skal fortsættes med uret.