Težka navojna valjarska palica RBV M 5 6g 30 x 11 mm

Št. art.: 200027
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 200027
EAN/GTIN 4046122298976
Številka proizvajalca 200027
L-število L10180 21
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

RBV M 5 6g
Visoko zmogljivi valjarji za navoje
Boss form, nastavljiva različica (6g, 6e, 6h)
Metrični navoj ISO DIN 13

Naredba: težka, za visoko natančnost nagiba in profila, nitrirani valji s predhodno valjanim profilom

JBO valjarji za navoje so primerni za hladno preoblikovljive materiale z minimalnim raztezkom približno 8% in do približno 8%

Moč 900 N/mm²

Normalna držala
Ta navojna valjarja se pritrdita s standardnimi držali, kot so matrice v skladu z DIN EN 22568.

Obračljivi valji
Valji so pritrjeni z blokirnimi podložkami za osno pritrditev


Če so valji po daljši uporabi na eni strani obrabljeni, radialno odrinemo varovalne podložke, npr

z izvijačem, in valje obrnemo.

Na voljo so kompleti valjev
Obrabljene komplete valjev lahko zamenjate z novimi

Pri sestavljanju pazite, da upoštevate vrstni red različnih valjev

Valjček št

1 se namesti na os, kjer je čelno rezkanje telesa najmanjše

Montažo je treba nadaljevati v smeri urinega kazalca.