Bară de laminare a filetelor pentru sarcini grele RBV M 5 6g 30 x 11 mm

Cod articol.: 200027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 200027
EAN / GTIN 4046122298976
Număr producător 200027
L-Număr L10180 21
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

RBV M 5 6g
Fiare de laminare a filetelor de înaltă performanță
Forma Boss, versiune reglabilă (6g, 6e, 6h)
Filete metrice ISO DIN 13

Design: robust, pentru o precizie ridicată a pasului și a profilului, role nitrurate cu profil prerolat

Ferele de laminare a filetelor JBO sunt potrivite pentru materiale deformabile la rece cu o alungire minimă de aprox. 8% și până la aprox. Rezistență de 900 N/mm²

Suporturi normale
Aceste fiare de laminare a filetelor sunt ținute în poziție cu suporturi standard, cum ar fi matrițele, în conformitate cu DIN EN 22568.

Rulouri rotative
Rulourile sunt fixate cu șaibe de blocare pentru fixarea axială


În cazul în care rolele sunt uzate pe o parte după o utilizare prelungită, șaibele de blocare sunt împinse radial, de exemplu cu ajutorul unei șurubelnițe, iar rolele sunt rotite.

Seturi de role filetate disponibile
Seturile de role uzate pot fi înlocuite cu altele noi

La asamblare, asigurați-vă că este respectată ordinea diferitelor role

Rola nr. 1 se montează pe axa în care frezarea frontală a corpului are cea mai mică adâncime

Asamblarea trebuie continuată în sensul acelor de ceasornic.