• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Nastro metallico per seghe 34×5000, Denti / pollice: 2/3H

Codice art.: 173863 2/3H
copia
Prezzo per 1 Articolo (16,13 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    80,63 € / 1 Articolo
    (16,13 € / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    67,18 € / 1 Articolo
    (13,44 € / 1 Metre)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Larghezza 34 mm
Spessore 1,1 mm
Lunghezza 5.000 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 173863 2/3H
copia
EAN / GTIN 4062406125196
copia
Codice del produttore 173863 2/3H
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
85
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
20
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
30
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
20
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
40
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.