FireBird Pro S Gold Edition CAS senza batteria / senza caricabatteria in scatola, 1 pezzo

Codice art.: 1679677
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1679677
EAN / GTIN 4007081102575
Codice del produttore 1679677
Numero-L L70291 101734
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireBird Pro S Gold Edition

Il FireBird Pro con regolazione meccanica della corsa di posa

Quando si utilizza la regolazione della corsa di posa?
  • Quando si inserisce una dimensione di dado per rivetti ciechi con la stessa lunghezza in spessori di materiale costanti, si dovrebbe lavorare con una corsa di posa costante.
  • La corsa di posa corrisponde alla distanza percorsa dal mandrino filettato nell’ugello durante il processo di posa e quindi alla distanza di compressione del dado per rivetti ciechi.
  • La corsa di posa può essere regolata meccanicamente sull’attrezzo di posa.
Vantaggi della regolazione della corsa di posa
  • Il controllo dell’attrezzo tramite la regolazione della corsa di posa garantisce un’altezza costante del dado rivettato dopo la posa, indipendentemente da piccole dispersioni nel dado o nel materiale
  • Regolazione continua della corsa di posa
  • La regolazione della corsa di posa è preferita soprattutto dagli utenti esperti e per le grandi serie
Campo di impiego
  • Posa dadi a rivetto cieco fino a M10 in alluminio, fino a M8 in acciaio e fino a M6 in acciaio inossidabile.
Dati tecnici
  • Peso: 2,4 kg, batteria inclusa
  • Forza di inserimento: 15.000 N
  • Trasmissione:Motore brushless (BLDC)
  • Corsa di posa: 10,0 mm
Fornitura
  • Perno filettato e bocchetta M6 (in posizione di lavoro)
  • Mandrino filettato e Ugello M8 e M10 (accessori)
  • 1x chiave a brugola
  • 2x chiave a forchetta doppia SW 24/27
  • 1x chiave a forchetta doppia SW 27/30
  • Istruzioni per l’uso + elenco dei pezzi di ricambio

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 20000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,4 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 330 mm
  • Altezza: 150 mm