FireBird Pro S Gold Edition CAS akkumulátor nélkül / töltő nélkül dobozban, 1 db

Cikkszám: 1679677
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1679677
EAN / GTIN 4007081102575
Gyártó száma 1679677
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

FireBird Pro S Gold Edition

A FireBird Pro mechanikus beállítási löketbeállítással

Mikor használja a beállítási löketbeállítást?
  • Ha azonos vastagságú anyagba azonos hosszúságú vakszegecs anyaméretet állít be, akkor állandó beállítási löketet kell használni.
  • A beállítási löket megfelel annak a távolságnak, amelyet a menetes dorong a beállítási folyamat során az orrdarabba húzódik, és így annak, hogy a vakszegecsanya mennyire van összenyomva.
  • A beállítási löket beállításával ez a löket mechanikusan állítható be a beállítószerszámon.
A beállítási löket beállításának előnyei
  • A szerszám vezérlése a beállítási löket beállításával garantálja a vakszegecsanya állandó magasságát a beállítás után, függetlenül az anya vagy az anyag kis eltéréseitől.
  • A beállítási löket fokozatmentes beállítása
  • A beállítási löket beállítását mindenekelőtt a tapasztalt felhasználók és a nagy szériák esetében kedvelik.
Munkatartomány
  • Beállítja a vakszegecs anyákat M10 alumíniumig, M8 acélig és M6 rozsdamentes acélig.
Műszaki adatok
  • Súly: 2,4 kg akkumulátorral együtt
  • Beütési erő: 15 000 N
  • Meghajtás:Kefe nélküli motor (BLDC)
  • Beállító löket: 10,0 mm
Tartalom
  • Dorn és orrdarab M6 (munkapozícióban)
  • Tüske és orrdarab M8 és M10 (tartozékok)
  • 1x hatlapú dugókulcskulcs
  • 2x SW 24/27 kettős villáskulcs SW 24/27
  • 1x SW 27/30 kettős villáskulcs SW 24/27
  • Használati utasítás + alkatrészjegyzék

Jellemző:

  • Beütési erő: 20000 N
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,4 kg
  • Akkufeszültség: 18 V
  • A készülék típusa (WEEE): Kizárólag háztartásokban, nem magánháztartásokban használt kisgépek
  • Hossz: 330 mm
  • Magasság: 150 mm

Megfelelő termékek