FireBird Pro S Gold Edition CAS brez baterije / brez polnilnika v škatli, 1 kos

Št. art.: 1679677
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1679677
EAN/GTIN 4007081102575
Številka proizvajalca 1679677
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireBird Pro S Gold Edition

FireBird Pro z mehansko nastavitvijo hoda nastavitve

Kdaj uporabljate nastavitev nastavitvenega hoda?
  • Če se matica za slepe zakovice enake dolžine nastavlja v material enake debeline, je treba uporabiti konstanten nastavitveni hod.
  • Nastavitveni hod ustreza razdalji, ki jo navojni trn med nastavljanjem potegne v nosni del, in s tem, koliko je matica za slepe zakovice stisnjena.
  • Z nastavitvijo nastavitvenega hoda lahko ta hod mehansko nastavite na nastavitvenem orodju.
Prednosti nastavitve nastavitvenega hoda
  • Nadzor naprave z nastavitvijo nastavitvenega hoda zagotavlja konstantno višino matice slepega zakovice po nastavitvi, ne glede na majhna odstopanja matice ali materiala.
  • Brezstopenjska nastavitev nastavitvenega hoda
  • Nastavitev nastavitvenega hoda je priljubljena predvsem pri izkušenih uporabnikih in pri velikih serijah
Delovno območje
  • Nastavlja matice za slepe zakovice do M10 iz aluminija, do M8 iz jekla in do M6 iz nerjavnega jekla.
Tehnični podatki
  • Masa: 2,4 kg z baterijo
  • Sila kovičenja: 15.000N
  • Pogon:Brezkrtačni motor (BLDC)
  • Nastavitveni hod: 10,0 mm
Obseg dobave
  • Okov in nosni del M6 (v delovnem položaju)
  • Trn in nosni del M8 in M10 (pribor)
  • 1x ključ s šesterokotnim nastavkom
  • 2x dvojni odprti ključ SW 24/27
  • 1x dvojni odprti ključ SW 27/30
  • Navodila za uporabo + seznam rezervnih delov

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 20000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,4 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 330 mm
  • Višina: 150 mm