FireBird Pro S Gold Edition CAS fără baterie / fără încărcător în cutie, 1 buc

Cod articol.: 1679677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1679677
EAN / GTIN 4007081102575
Număr producător 1679677
L-Număr L70291 101734
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

FireBird Pro S Gold Edition

FireBird Pro cu reglare mecanică a cursei de reglare

Când utilizați reglajul cursei de reglare?
  • Dacă o dimensiune a piuliței nitului orb de aceeași lungime este fixată în material de aceeași grosime, trebuie utilizată o cursă de fixare constantă.
  • Cursa de reglare corespunde distanței la care mandrina filetată este trasă în piesa de nas în timpul procesului de reglare și, prin urmare, distanței la care piulița nitului orb este comprimată.
  • Cu ajustarea cursei de reglare, această distanță poate fi reglată mecanic pe unealta de reglare.
Avantajele ajustării cursei de reglare
  • Controlul sculei prin reglarea cursei de reglare garantează o înălțime constantă a piuliței nitului orb după reglare, indiferent de variațiile mici ale piuliței sau ale materialului
  • Reglarea fără trepte a cursei de reglare
  • Reglarea cursei de reglare este preferată mai ales de utilizatorii experimentați și pentru serii mari
Gamă de fixare
  • Fixează piulițe cu nit orb până la M10 din aluminiu, până la M8 din oțel și până la M6 din oțel inoxidabil.
Date tehnice
  • Greutate: 2,4 kg, inclusiv acumulator
  • Forţă de apăsare: 15.000N
  • Acţionare:Motor fără perii (BLDC)
  • Cursa de reglare: 10,0 mm
Domeniul de aplicare a livrării
  • Mandrină și piesa de nas M6 (în poziție de lucru)
  • Mandril și piesă de nas M8 și M10 (accesorii)
  • 1x cheie hexagonală
  • 2x cheie cu două capete deschise SW 24/27
  • 1x cheie cu două capete deschise SW 27/30
  • Instrucțiuni de utilizare + lista pieselor de schimb

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 20000N
  • Greutate cu acumulator: 2,4kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 330 mm
  • Înălţime: 150 mm