FireBird Pro S Gold Edition CAS uden batteri / uden oplader i kasse, 1 stk.

Art.-nr.: 1679677
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1679677
EAN/GTIN 4007081102575
Producentnummer 1679677
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

FireBird Pro S guldudgave

FireBird Pro med mekanisk indstilling af slaglængde

Hvornår bruger man justeringen af indstillingsslaget?
  • Hvis en blindnittemøtrik af samme længde sættes i et materiale af samme tykkelse, skal der bruges et konstant indstillingslag.
  • Indstillingsslaget svarer til den afstand, som gevinddornen trækkes ind i næsestykket under indstillingsprocessen, og derfor hvor langt blindnittemøtrikken komprimeres.
  • Med justeringen af sætteslaget kan dette slag indstilles mekanisk på sætteværktøjet.
Fordele ved indstilling af slaglængde
  • Enhedsstyring via indstilling af slaglængde garanterer en konstant højde på blindnittemøtrikken efter sætning, uanset små variationer i møtrikken eller materialet.
  • Trinløs justering af sætteslaget
  • Justeringen af sætteslaget foretrækkes især af erfarne brugere og til store serier.
Arbejdsområde
  • Sætter blindnittemøtrikker op til M10 aluminium, op til M8 stål og op til M6 rustfrit stål.
Tekniske data
  • Vægt: 2,4 kg inkl. batteri
  • Slagkraft: 15.000N
  • Drev:Børsteløs motor (BLDC)
  • Indstilling af slaglængde: 10,0 mm
Leveringsomfang
  • Dorn og næsestykke M6 (i arbejdsposition)
  • Dorn og næsestykke M8 og M10 (tilbehør)
  • 1x sekskantet topnøgle
  • 2x dobbelt gaffelnøgle SW 24/27
  • 1x dobbelt gaffelnøgle SW 27/30
  • Betjeningsvejledning + reservedelsliste

Egenskab:

  • Slagkraft: 20000N
  • Vægt med batteripakke: 2,4 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
  • Længde: 330 mm
  • Højde: 150 mm