FireBird Pro S Gold Edition CAS bez baterie / bez nabíječky v krabici, 1 kus

Artiklové číslo: 1679677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1679677
EAN / GTIN 4007081102575
Číslo výrobce 1679677
L-číslo L70291 101734
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireBird Pro S Gold Edition

FireBird Pro s mechanickým nastavením zdvihu

Kdy používáte nastavení nastavovacího zdvihu?
  • Pokud se do materiálu stejné tloušťky osazuje matice slepého nýtu stejné velikosti a délky, měl by se použít konstantní nastavovací zdvih.
  • Nastavovací zdvih odpovídá vzdálenosti, o kterou je závitový trn během nastavování vtažen do nosného dílu, a tedy tomu, jak moc je matice slepého nýtu stlačena.
  • Pomocí nastavení nastavovacího zdvihu lze tento zdvih nastavit mechanicky na nastavovacím nástroji.
Výhody nastavení zdvihu
  • Regulace zařízení pomocí nastavení zdvihu zaručuje konstantní výšku matice slepého nýtu po nastavení bez ohledu na malé odchylky matice nebo materiálu.
  • Plynulé nastavení nastavovacího zdvihu
  • Nastavení nastavovacího zdvihu upřednostňují především zkušení uživatelé a u velkých sérií.
Pracovní rozsah
  • Nastavuje matice pro slepé nýty do M10 z hliníku, do M8 z oceli a do M6 z nerezové oceli.
Technické údaje
  • Hmotnost: 2,4 kg včetně baterie
  • Nastavení síly: 15 000 N
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Nastavovací zdvih: 10,0 mm
Rozsah dodávky
  • Trsátko a nosná část M6 (v pracovní poloze)
  • Trsátko a nosná část M8 a M10 (příslušenství)
  • 1x klíč s vnitřním šestihranem
  • 2x oboustranný otevřený klíč SW 24/27
  • 1x oboustranný otevřený klíč SW 27/30
  • Návod k obsluze + seznam náhradních dílů

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,4kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 330 mm
  • Výška: 150 mm