Accessorio FlexiClick GFA 18-W.

Codice art.: 1600A013P7
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
Codice articolo 1600A013P7
EAN / GTIN 3165140934398
Codice del produttore 1600A013P7
Numero-L L00590 1202
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessorio FlexiClick GFA 18-W
  • sistema Bosch FlexiClick: Flessibile e versatile per tutti i lavori della classe a 18 volt
  • massima flessibilità: Con numerosi accessori regolabili
  • il sistema FlexiClick di Bosch è la soluzione ottimale per tutte le situazioni di lavoro
  • facilità d'uso: Gli attacchi FlexiClick Bosch possono essere bloccati in 16 posizioni diverse senza doverli rimuovere dal avvitatore a batteria
  • Versatile: Adattatore ad angolo retto con portapunte per applicazioni in spazi ristretti

Proprietà:

  • Peso: 0,4 kg
  • Dimensioni: 92x48x75 mm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 48 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 75 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 92 mm