Accesorio FlexiClick GFA 18-W.

Número de artículo: 1600A013P7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A013P7
EAN / GTIN 3165140934398
Número del fabricante 1600A013P7
Número L L00590 1202
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorio FlexiClick GFA 18-W, sistema FlexiClick de Bosch: Flexible y versátil para todos los trabajos en la clase de 18 voltios, flexibilidad total: Con numerosos accesorios ajustables, el sistema FlexiClick de Bosch es la solución óptima para todas las situaciones de trabajo, funcionamiento sencillo: Los accesorios FlexiClick de Bosch se pueden bloquear en 16 posiciones diferentes sin tener que retirarlos del destornillador con batería
  • Versátil: Adaptador en ángulo recto con portapuntas para aplicaciones en espacios reducidos

Característica:

  • Peso: 0,4 kg
  • Tamaño: 92x48x75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 48 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 92 mm