• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 18-W

Artikel-Nr.: 1600A013P7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A013P7
EAN / GTIN 3165140934398
Herstellernummer 1600A013P7
L-Nummer L00590 1202
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick-Aufsatz GFA 18-W
  • Bosch FlexiClick System: flexibel und vielseitig für alle Arbeiten in der 18-Volt-Klasse
  • Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System FlexiClick von Bosch die optimale Lösung für alle Arbeitssituationen
  • Einfache Bedienbarkeit: Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden
  • ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
  • Vielseitig: Rechtwinkliger Adapter mit Bithalter für Anwendungen auf engstem Raum

Merkmal:

  • Gewicht: 0.4 kg
  • Größe: 92x48x75 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 48 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 92 mm