Fixation FlexiClick GFA 18 W.

Réf.: 1600A013P7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1600A013P7
EAN / GTIN 3165140934398
Réf. fabricant 1600A013P7
Article hors catalogue L00590 1202
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Fixation FlexiClick GFA 18 W
  • système Bosch FlexiClick: flexible et polyvalent pour tous les travaux de la classe 18 volts
  • flexibilité totale: avec de nombreux accessoires réglables
  • le système FlexiClick de Bosch est la solution optimale pour toutes les situations de travail
  • facilité d'utilisation: Les accessoires Bosch FlexiClick peuvent être verrouillés dans 16 positions différentes sans avoir aux retirer du visseuse sans fil
  • Polyvalent: adaptateur à angle droit avec porte-embout pour les applications dans les espaces restreints

Caractéristique(s):

  • Poids : 0,4 kg
  • Dimensions : 92x48x75 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 48 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 75 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 92 mm