FlexiClick tartozék GFA 18-W

Cikkszám: 1600A013P7
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1600A013P7
EAN / GTIN 3165140934398
Gyártó száma 1600A013P7
L-szám L00590 1202
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • FlexiClick tartozék GFA 18-W
  • Bosch FlexiClick rendszer: rugalmas és sokoldalú minden munkához a 18 voltos osztályban, Teljes rugalmasság: A Bosch FlexiClick rendszere számos állítható tartozékával optimális megoldást jelent minden munkakörülményhez, Egyszerű használat: A Bosch FlexiClick tartozékok 16 különböző pozícióban rögzíthetők anélkül, hogy ki kellene venni őket az Akkumulátoros csavarhúzóból, Sokoldalúság: derékszögű adapter bit tartóval a szűk helyeken történő alkalmazásokhoz

Jellemző:

48 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 75 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 92 mm
  • Megfelelő termékek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Jelentkezzen be

    Bejelentkezés

    Az Ön kapcsolattartója

    Jutalék beállítása

    Az Ön ügyfélkártyája

    Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
    Visszakeresés: 

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz

    Elérhető