FlexiClick atașament GFA 18-W

Cod articol.: 1600A013P7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1600A013P7
EAN / GTIN 3165140934398
Număr producător 1600A013P7
L-Număr L00590 1202
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • FlexiClick Attachment GFA 18-W
  • sistem Bosch FlexiClick: Flexibil și versatil pentru toate lucrările din clasa de 18 volți
  • flexibilitate completă: Cu numeroase atașamente reglabile
  • sistemul FlexiClick de la Bosch este soluția optimă pentru toate situațiile de lucru
  • operare ușoară: Atașamentele Bosch FlexiClick pot fi blocate în 16 poziții diferite fără a fi nevoie să le scoateți din Maşină de înşurubat cu acumulatori
  • Versatil: Adaptor cu unghi drept cu suport de biți pentru aplicații în spații înguste

Caracteristică:

  • Greutate: 0,4 kg
  • Dimensiuni: 92x48x75 mm
  • Dimensiune (lățime): 48 mm
  • Dimensiune (înălțime): 75 mm
  • Dimensiune (lungime): 92 mm