Accesorio FlexiClick GFA 18-W.

N.º do artigo: 1600A013P7
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 1600A013P7
EAN/GTIN 3165140934398
Número do fabricante 1600A013P7
Número L L00590 1202
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Accesorio FlexiClick GFA 18-W, sistema FlexiClick de Bosch: Flexible y versátil para todos los trabajos en la clase de 18 voltios, flexibilidad total: Con numerosos accesorios ajustables, el sistema FlexiClick de Bosch es la solución óptima para todas las situaciones de trabajo, funcionamiento sencillo: Los accesorios FlexiClick de Bosch se pueden bloquear en 16 posiciones diferentes sin tener que retirarlos del destornillador con batería
  • Versátil: Adaptador en ángulo recto con portapuntas para aplicaciones en espacios reducidos

Característica:

  • Peso: 0,4 kg
  • Tamaño: 92x48x75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 48 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 92 mm