Descrizione:
Set di tubi da officina in gomma piena «BluBird», raccordo a innesto rapido NW 7, 2, Ø raccordo 20x13, resistente alle alte temperature Da -20 a 85 °C, lunghezza 5 m. Tubo flessibile altamente flessibile senza silicone con impugnatura a quattro dita in plastica per applicazioni con aria compressa in officina (alimentazione di aria compressa per utensili pneumatici, attrezzature per stazioni di montaggio, ecc.). Preassemblato con raccordo a innesto rapido NW 7, 2. La filettatura interna G 1/2 all´estremità del secondo tubo flessibile offre diverse possibilità nella scelta del secondo raccordo. L’inserimento uniforme del tessuto garantisce un’elevata resistenza alla pressione, un’ottima maneggevolezza, un’elevata resistenza meccanica e un’eccellente adesione composita. L’elevata resistenza ai raggi UV e all’ozono contribuisce inoltre alla durata e alla sicurezza del tubo. Resistente a grassi leggeri, olio e diesel. Grazie alla combinazione di gomma piena e inserto in tessuto, il tubo è inoltre molto leggero. Non adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1.