Beschreibung:
Vollgummi-Werkstattschlauch-Set »BluBird«, Schnellverschlusskupplung NW 7, 2, Schl.-Ø 20x13, Temperaturb. -20 bis 85 °C, Länge 5 m. Hochflexibler silikonfreier Schlauch mit Vier-Finger-Griff aus Kunststoff für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Vorkonfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7, 2. Das G 1/2-Innengewinde am zweiten Schlauchende sorgt für verschiedene Möglichkeiten bei der Wahl des zweiten Anschlusses. Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe UV- und Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. Beständig gegen leichte Fette, Öl und Diesel. Durch den Mix aus Vollgummi und Gewebeeinlage ist der Schlauch zusätzlich sehr leicht. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.