Sada plných gumových dílenských hadic „BluBird“, rychlospojka, Ø 20 × 13, 5 m

Artiklové číslo: 149596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149596
EAN / GTIN 4047322806459
Číslo výrobce 149596
L-číslo L00970 142703
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada plných gumových dílenských hadic „BluBird“, rychlospojka NW 7, 2, vnější průměr 20×13, teplotně odolné -20 až 85 °C, délka 5 m. Vysoce ohebná hadice bez obsahu silikonu s plastovým úchytem pro čtyři prsty, určená pro použití stlačeného vzduchu v dílenských prostorách (přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, vybavení montážních stanic atd.). Předem smontováno s rychlospojkou NW 7, 2. Vnitřní závit G 1/2 na druhém konci hadice nabízí různé možnosti při výběru druhého připojení. Rovnoměrná tkanina zaručuje vysokou odolnost proti tlaku, velmi dobrou manipulaci, vysokou mechanickou pevnost a vynikající adhezi. Vysoká odolnost proti UV záření a ozonu rovněž přispívá k dlouhé životnosti a bezpečnosti hadice. Odolný vůči lehkým tukům, oleji a naftě. Díky kombinaci plné gumy a textilní výztuže je hadice navíc velmi lehká. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku