Description:
Kit de tuyaux d´atelier en caoutchouc plein « BluBird », raccord rapide NW 7, 2, Ø de raccord 20x13, résistant à la température -20 à 85 °C, longueur 5 m. Tuyau hautement flexible sans silicone, muni d´une poignée en plastique à quatre doigts, destiné aux applications d´air comprimé en atelier (alimentation en air comprimé pour outils pneumatiques, équipement de postes de montage, etc.). Pré-assemblé avec un raccord rapide de 7 mm de diamètre, 2. Le filetage intérieur G 1/2 à l´extrémité du tuyau offre différentes possibilités pour le choix du deuxième raccord. La répartition homogène du tissu garantit une résistance élevée à la pression, une très bonne maniabilité, une résistance mécanique élevée et une excellente adhérence. La haute résistance aux UV et à l’ozone contribue également à la longévité et à la sécurité du tuyau. Résistant aux graisses légères, à l´huile et au diesel. Grâce à la combinaison de caoutchouc plein et d´insert en tissu, le tuyau est également très léger. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.