Beskrivelse:
Sæt med værkstedslanger af massivt gummi »BluBird«, hurtigkobling NW 7, 2, slange-Ø 20x13, temperaturbestandig -20 til 85 °C, længde 5 m. Meget fleksibel silikonefri slange med firefingergreb i kunststof til trykluftsanvendelser i værksteder (trykluftforsyning til pneumatiske værktøjer, udstyr til monteringsstationer etc.). Færdigmonteret med hurtigkobling, NW 7, 2. G 1/2-indvendigt gevind i den anden ende af slangen giver forskellige muligheder for valg af den anden tilslutning. Den jævne vævsindlægning garanterer høj trykbestandighed, meget god håndtering, høj mekanisk fasthed og fremragende vedhæftning. Den høje UV- og ozonbestandighed bidrager også til slangens holdbarhed og sikkerhed. Modstandsdygtig over for lette fedtstoffer, olie og diesel. Takket være blandingen af massiv gummi og stofindsats er slangen desuden meget let. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.