Juego de mangueras de taller de goma maciza «BluBird», con acoplamiento rápido, Ø 20 x 13, 5 m

Número de artículo: 149596
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 149596
EAN / GTIN 4047322806459
Número del fabricante 149596
Número L L00970 142703
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de mangueras de taller de goma maciza «BluBird», acoplamiento rápido de 7 mm de diámetro exterior, 2 acoplamientos de 20 x 13 mm de diámetro, resistente a la temperatura. De -20 a 85 °C, longitud 5 m. Manguera altamente flexible sin silicona con mango de cuatro varillas de plástico para aplicaciones de aire comprimido en talleres (suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas, equipamiento de estaciones de montaje, etc.). Preensamblado con acoplamiento rápido de 7 mm de diámetro exterior, 2. La rosca interior G 1/2 del segundo extremo de la manguera ofrece diversas opciones a la hora de elegir la segunda conexión. La inserción uniforme del tejido garantiza una alta resistencia a la presión, una excelente manipulación, una gran resistencia mecánica y una excelente adhesión del compuesto. La alta resistencia a los rayos UV y al ozono también contribuye a la durabilidad y seguridad de la manguera. Resistente a grasas ligeras, aceite y gasóleo. Gracias a la combinación de caucho macizo y refuerzo textil, la manguera es además muy ligera. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.