Set de furtunuri de atelier din cauciuc masiv „BluBird”, cu racord rapid, Ø20x13, 5 m

Cod articol.: 149596
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 149596
EAN / GTIN 4047322806459
Număr producător 149596
L-Număr L00970 142703
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set de furtunuri de atelier din cauciuc masiv „BluBird”, cu cuplaj rapid NW 7, 2, diametru de închidere 20x13, rezistent la temperaturi -20 până la 85 °C, lungime 5 m. Furtun extrem de flexibil, fără silicon, prevăzut cu mâner din plastic cu patru degete, destinat aplicațiilor cu aer comprimat în atelier (alimentare cu aer comprimat pentru scule pneumatice, echipamente pentru stații de asamblare etc.). Prefabricat cu racord cu cuplaj rapid NW 7, 2. Filetul interior G 1/2 de la cel de-al doilea capăt al furtunului oferă diverse opțiuni în ceea ce privește alegerea celui de-al doilea racord. Inserția uniformă a țesutului garantează o rezistență ridicată la presiune, o manevrabilitate foarte bună, o rezistență mecanică ridicată și o aderență excelentă. Rezistența ridicată la radiații UV și la ozon contribuie, de asemenea, la durabilitatea și siguranța furtunului. Rezistent la grăsimi ușoare, ulei și motorină. Datorită combinației dintre cauciucul solid și inserția din țesătură, furtunul este, în plus, foarte ușor. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.