TAUREX 1 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj Aksial kompakt med trykaflastning, 1 stk.

Art.-nr.: 1458027
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Arbejdsstøj 79 dB
Producentbetegnelse TAUREX 1 Axial
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde maks., alu 8 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6,4 mm
Driftstryk min. 5 bar
Driftstryk maks. 7 bar
Skudkraft maks. 5.500 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer; alu
Justerbart drifttryk ja
Skudkraft, kan justeres nej
Dorndiameter maks. 4,5 mm
Vægt, samlet 4,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1458027
EAN/GTIN 4007081904902
Producentnummer 1458027
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAUREX 1-4 AKSIAL KOMPAKT

TAURUS serie 1-4 med trykforstærker monteret direkte på enheden i aksial version.
til brug i meget trange arbejdsområder

Anvendelser
  • TAUREX Axial compact er særlig fordelagtig, hvor pladsen er begrænset på grund af trykforstærkeren, der er monteret i arbejdsretningen.
  • Den særlige pistol på TAUREX Axial compact giver mulighed for installation i produktionssystemer
    og muliggør samtidig fleksibelt og ergonomisk håndbetjent arbejde i applikationer,
    som har begrænset tilgængelighed og derfor kræver en nitteproces ovenfra.
  • For at sikre, at de komponenter, der skal nittes, ligger oven på hinanden uden mellemrum, og at indstillingshovedet er i kontakt,
    kan TAUREX Axial compact også leveres med trykaflastning.
  • En ekstra lufttilførsel er nødvendig for pålidelig dornudtrækning.
    Afhængigt af anvendelsen opnås dette fornuftigt via balanceren med ventil eller tidsforsinkelsesventilen.
Fordele på et øjeblik
  • Trykforstærkeren er monteret direkte på enheden for at spare plads, så den også kan bruges til opgaver i trange rum
  • Teknisk design svarer til TAUREX Axial
  • Ideel til installation i montageborde, armaturer eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Meget praktisk til forarbejdning af blindnitter på steder, der kræver en lodret nitteproces
  • Kan udstyres med næsten alt ekstraudstyr fra TAURUS-serien:
    f.eks. Forlængerenheder, blindnitte-tæller, trykudløser og fjernbetjening
  • Betjeningshåndtag i nitteaksen muliggør ergonomisk arbejde, især ved lodrette anvendelser
Arbejdsområde
  • Bearbejdning af blindnitter op til 6,4 mm Ø af alle materialer og op til 8 mm Ø aluminium (maks. dorn Ø 4,5 mm)
  • Samme ydelse og tekniske data som de respektive individuelle enheder i TAURUS-serien 1-4.
Tekniske data
  • Driftstryk: 5 til 7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Støjemission: maks. 79 dB
  • Vibrationer: < 2,9 m/s²
Vægt:
  • TAUREX 1 Axial kompakt 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axial kompakt 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axial kompakt 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axial kompakt 4,1 kg

Egenskab:

  • Vægt: 4,4 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 5500N
  • Længde: 590 mm
  • Højde: 155 mm