• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa a filettare a interpolazione in HMI GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M3

Codice art.: 139524 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, radiale
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco non idoneo
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 44 mm
Olio limitatamente adatta
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri)
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 2,4 mm
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Diametro collo 1,7 mm
Lunghezza tagliente 1,8 mm
Lunghezza della testina 1,8 mm
Lunghezza della spalla 8,2 mm
Tipo di filettatura M
Passo della filettatura 0,5 mm
Diametro nominale filettatura, metrico 3 mm
Diametro filettatura min. 3 mm
Diametro filettatura max. 3 mm
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Utilizzo per tipo di foro Fino a 2,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Angolo di filetto 60 grado
Numero di scanalature per i trucioli 4
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Applicazione interna/esterna Interno/a
Profilo completo si
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 13 mm
Lunghezza utile 8,2 mm
Lunghezza complessiva 57 mm
Lunghezza funzionale 13 mm
Peso 25 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 13
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno; Fresatura a filettare
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139524 M3
EAN / GTIN 4067263117674
Codice del produttore 139524 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
45
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. Senza necessità di preforatura. L’innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei materiali temprati e difficilmente truciolabili. Grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAIN è possibile ottenere il massimo in termini di durata soprattutto su acciai temprati fino a 63 HRC. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.

Nota:

Utilizzo in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante. (Percentuale di grasso min. dell’8%). Con acciai >45 HRC utilizzabile solo con aria compressa!
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139524 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139524 + 129100 HE.
Possibilità di utilizzo anche per dimensioni della filettatura MF4 × 0,5.