GARANT Diabolo VHM-circulaire draadfrees 2,5×D, TiAlN, M: M3

Artikelnummer: 139524 M3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiAlN
Draadsoort M; M; EG-M; EG-M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Snijrichting links
Draadspoed 0,5 mm
Snijkant-⌀ DC 2,4 mm
Snijlengte lc 1,8 mm
Afkoppellengte L1 8,2 mm
Schachtlengte Ls 44 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 1,7 mm
Programmeerradius 1,2 mm
Voeding fz in staal < 65 HRC 0,01 mm
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 7,5
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139524 M3
EAN/GTIN 4067263117674
Nummer fabrikant 139524 M3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
45
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 65 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap voor de gecombineerde vervaardiging van boring, afschuining en schroefdraad in slechts één handeling. Geen voorboren meer nodig. De innovatieve geometrie van de kopse snijkant maakt dit gereedschap een specialist voor het tappen van schroefdraad in geharde en moeilijk verspaanbare materialen. Door de TiAlN-hoogrendementcoating wordt een maximum aan standtijd bereikt, speciaal in geharde staalsoorten tot 63 HRC. Alle gereedschappen zijn linkssnijdend en geschikt voor rechtse en linkse draad.

Tip:

Gebruik in principe met KSS-emulsie. (Vetgehalte min. 8%). Bij staalsoorten >45 HRC alleen met perslucht toepasbaar!
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139524 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139524 + 129100 HE bestellen.
Ook bruikbaar voor draadafmeting MF4×0,5.