GARANT Diabolo VHM cirkuláris fúró-menetmaró 2,5×D, TiAlN, M: M3

Cikkszám: 139524 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2,7
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 4
Belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Vágásirány balos
Menetemelkedés 0,5 mm
Vágóél ⌀ DC 2,4 mm
Élhossz lc 1,8 mm
Kinyúlási hossz L1 8,2 mm
Szárhossz Ls 44 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Nyak ⌀ D1 1,7 mm
Programozási rádiusz 1,2 mm
Előtolás f z < 65 HRC acélban 0,01 mm
Menetprofil Teljes profil
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű nincs
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 7,5
Termék fajtája Fúró-menetmarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139524 M3
EAN / GTIN 4067263117674
Gyártó száma 139524 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
45
Acél < 60 HRC
H
40
Acél < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szerszám furat, élletörés és menet kombinált létrehozásához csupán egy műveletben. Előfúrás nem szükséges többé. Az innovatív homlokvágóél geometria ezt a szerszámot a menetkészítés specialistájává teszi edzett és nehezen forgácsolható anyagokban. A TiAlN nagy teljesítményű bevonat által maximális élettartam érhető el kifejezetten max. 63 HRC edzett acélokban. Minden szerszám balra vág, és alkalmas jobb- és balmenetek vágásához.

Figyelem:

Alapvetően hűtő-kenőanyag emulzióval használható. (Zsírtartalom min. 8%). >45 HRC acéloknál csak sűrített levegővel használható!
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139524 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 139524 + 129100 HE számmal rendelje meg.
MF4×0,5 menet mérethez is használható.