• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à fraise à fileter circulaire carbure monobloc GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M3

Réf.: 139524 M3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de filetage M
pas de filetage 0,5 mm
Diamètre des dents Dc 2,4 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur totale L 57 mm
Longueur utile L1 8,2 mm
Longueur de coupe Lc 1,8 mm
Longueur de col A 8,2 mm
Diamètre de positionnement libre D1 1,7 mm
Angle de flanc 60 degrés
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants
angle de chanfreinage 90 degrés
Revêtement TiAlN
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 44 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
Groupe d’usinage H (matériaux durs); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Diamètre nominal de filetage 3 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Nombre de goujures 4
utilisation à l’intérieur/extérieur côté intérieur
profil complet oui
Rayon de programmation 1,2 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in Acier < 65 HRC
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 13 mm
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage par taraudage (FSB)
Bague de couleur sans
type de produit fraises à tarauder
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 139524 M3
EAN / GTIN 4067263117674
Réf. fabricant 139524 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil pour la fabrication combinée d’alésages, de chanfreins et de filetages en une seule opération. Pré-perçage superflu. Grâce à la coupe au centre innovante, cet outil est spécialement conçu pour le taraudage dans des matériaux trempés et difficilement usinables. Le revêtement hautes performances TiAlN permet d’atteindre une durée de vie maximale, en particulier dans les aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.

Remarque(s):

Utilisation en principe avec émulsion lubrifiante. (Teneur en graisse min. 8%). Pour les aciers >45 HRC, utilisation uniquement avec l’air comprimé!
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139524 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139524 + 129100 HE.
Egalement utilisable pour les dimensions de filetage MF4×0,5.