{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M3 | |
| Danga | TiAlN | |
| Sriegio tipas | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo kryptis | kairinis | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,4 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis lc | 1,8 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 8,2 mm | |
| Koto ilgis Ls | 44 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Kakliuko ⌀ D1 | 1,7 mm | |
| Programavimo spindulys | 1,2 mm | |
| Pastūma fz pliene < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Sriegio profilis | Pilnas profilis | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
| Sriegio gylis | 7,5 | |
| Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139524 M3 | |
| EAN / GTIN | 4067263117674 | |
| Gamintojo numeris | 139524 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |