• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Diabolo Freză de filetat și găurit circulară, din carbură 2,5×D, TiAlN, M: M3

Cod articol.: 139524 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru tăiş Dc 2,4 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea totală L 57 mm
Lungime utilă L1 8,2 mm
Lungime de tăiere Lc 1,8 mm
Lungime activă A 8,2 mm
Diametru de degajare D1 1,7 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grade
Strat de acoperire TiAlN
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 44 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Diabolo
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
Grupa de aşchiere H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Diametru nominal filet 3 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Număr caneluri de pretensionare 4
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet da
Rază de programare 1,2 mm
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oţel < 65 HRC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 13 mm
Greutate 25 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare prin filetare (FSB)
Inel colorat Fără
Tip produs Freză de filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139524 M3
EAN / GTIN 4067263117674
Număr producător 139524 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
45
Oţel < 60 HRC
H
40
Oţel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă pentru realizarea combinată a găuririi, teşirii şi filetării într-un singur proces de lucru. Nu mai este necesară găurirea prealabilă. Geometria inovativă de aşchiere frontală face din această sculă specialistul în execuţia de filete în materiale călite şi greu de aşchiat. Datorită stratului ultraperformant de TiAlN, se atinge o durabilitate maximă, în special în oţelurile călite de până la 63 HRC. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.

Notă:

Utilizare în principal cu emulsie KSS. (grăsime min. 8%). La oţeluri >45 HRC se poate folosi doar cu aer comprimat!
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139524 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139524 + 129100 HE.
Se poate folosi şi pentru dimensiuni ale filetului de MF4×0,5.