Fresa de roscar de interpolação circular de MDI GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M3

N.º do artigo: 139524 M3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Número de arestas de corte Z 4
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego; até 2,5×D com furo de passagem
Ângulo dos níveis de rebaixamento 90 grau
Sentido de corte esquerda
Passo de rosca 0,5 mm
⌀ das lâminas DC 2,4 mm
Comprimento da lâmina Lc 1,8 mm
Projeção L1 8,2 mm
Comprimento da haste Ls 44 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
⌀ do pescoço D1 1,7 mm
Raio de programação 1,2 mm
Avanço fz em aço < 65 HRC 0,01 mm
Perfil de rosca Perfil inteiro
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 7,5
Tipo de produto Fresa de furos roscados

Identificação e classificação

Número do artigo 139524 M3
EAN/GTIN 4067263117674
Número do fabricante 139524 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
45
Aço < 60 HRC
H
40
Aço < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Ferramenta para a produção combinada de furo, chanfro e rosca numa única operação. Já não é necessária pré-perfuração. A inovadora geometria das arestas de corte frontais faz desta ferramenta um especialista para a produção de roscas em materiais endurecidos e difíceis de maquinar. O revestimento de alto desempenho TiAlN permite obter uma vida útil máxima, em especial em aços temperados até 63 HRC. Todas as ferramentas são de corte à esquerda e adequadas para roscas à direita e à esquerda.

Nota:

Uso por norma com emulsão de óleo de arrefecimento. (Teor de gordura mín. 8%). Em aços >45 HRC só pode ser utilizado com ar comprimido!
Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139524 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139524 + 129100 HE.
Também pode ser usado para dimensões de rosca MF4×0,5.