Regolatore di pressione «FUTURA», compreso manometro, BG 1, G 3/8, 0, 2 - 4 bar

Codice art.: 100009
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
Serie FUTURA
Lunghezza complessiva 52 mm
Larghezza complessiva 129 mm
Altezza complessiva 96 mm
Valore della portata 2.500 l/min
Pressione di lavoro da 0,2 bar
Pressione di lavoro fino a 4 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100009
EAN / GTIN 4047322190718
Codice del produttore 100009
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «FUTURA», compreso manometro, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, campo di regolazione 0, 2 - 4 bar. Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.

Proprietà:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Flusso: 2500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 4 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 6 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C