Mikrometr wewnętrzny 2-punktowy, powierz

Nr art.: 137-210
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 15 mm
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 10 szt.
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 415 mm
Szerokość łącznie 185 mm
Wysokość całkowita 40 mm
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 500 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137-210
EAN / GTIN 4946368438481
Numer producenta 137-210
Numer L L40010 4012
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to śruba pomiarowa do zastosowań wewnętrznych, wyposażona w przedłużki, która zapewnia następujące korzyści: Wymienne przedłużki o cylindrycznym kształcie służące do zwiększenia zakresu pomiarowego. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 137-110
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Granica błędu: +/-(3 + liczba rur + maks. długość pomiaru/50) µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,415 × 0,185 × 0,04 m
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 15 mm
  • Zakres pomiarowy: 50-1,500
  • Powierzchnie pomiarowe: z węglików spiekanych
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • zakres pomiaru: 13 mm
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Przedłużki: 10 (13, 25, 50 (2 szt.) 100, 200 (3 szt.), 300 mm (2 szt.))
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, extension rods (10 pcs.), micrometer head 137-013