Pressostat électrique numérique, G 1/8, 0-10 bar, 2xPNP + 1x4-20 mA

Réf.: 133160
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur de câble 2 m
Tension nominale 12 V; 24 V
Série -
Référence fabricant Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/8 pouce
Plage d’affichage max. 10 bar
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 133160
EAN / GTIN 4047322476508
Réf. fabricant 133160
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat électronique avec affichage numérique, G 1/8 AG, 0 - 10 bar, 2 x sortie PNP + 1 x sortie analogique 4 - 20 mA. Pressostat électronique avec affichage numérique dans un boîtier en plastique robuste pour la surveillance et la mesure de pressions dans l’air comprimé sec et exempt d’huile et dans les gaz non toxiques et non agressifs. Domaines d’application: Pneumatique, machines-outils, compresseurs, techniques d’automatisation et construction mécanique en général. Signal de sortie: 2 x numériques NPN ou PNP, 1 x analogique 1 - 5 V ou 4 - 20 mA Unités de pression: MPa, kgf/cm², bar, psi Hystérésis réglable. Réglage guidé par menu via trois grandes touches et écran LCD numérique bicolore facile à lire. Position de montage indifférente.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Fonction: Contact à fermeture (NO), contact à ouverture (NC)
  • Indice de protection: IP 40 / IP 65 (avec tuyau)
  • Précision: ±2 % F.S. ± 1 chiffre
  • énergie auxiliaire: 12 - 24 V CC ± 10 %
  • Signal de sortie: 2 sorties PNP + 1 sortie analogique 4 - 20 mA
  • Plage de mesure max. bar: 10 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Raccordement électrique: Câble de 2 m, extrémités ouvertes
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température du fluide min.: 0 °C
  • Pièces en contact avec le fluide: MSV
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C