Electronic pressure switch, digital display, G 1/8 ET, 0 - 10 bar

Nr art.: 133160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 2 m
Napięcie znamionowe 12 V; 24 V
Seria -
Oznaczenie producenta Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Manometry
gwint przyłączający G1/8 cal
maks. zakres wskazań 10 bar
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133160
EAN / GTIN 4047322476508
Numer producenta 133160
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Electronic pressure switch with digital display, G 1/8 ET, 0 - 10 bar, 2 x PNP outputs + 1 x analog output 4 - 20 mA

Cecha szcz.:

  • Casing: Synthetic material
  • Thread: G 1/8 male
  • Function: Normally open (NO), normally closed (NC)
  • Index of protection: IP 40 / IP 65 (with hose)
  • Accuracy: ±2% F.S. ± 1 digit
  • auxiliary energy: 12 - 24 V DC ± 10 %
  • Output signal: 2 x PNP output + 1 x analogue output 4 - 20 mA
  • Maximum measuring range in bar: 10 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Electrical connection: Cable 2 m, open cable ends
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Medium temperature min.: 0 °C
  • Parts in contact with the medium: MSV
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C