Elektrisk trykafbryder Digital, G 1/8, 0-10 bar, 2xPNP + 1x4-20 mA

Art.-nr.: 133160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Kabellængde 2 m
Nominel spænding 12 V; 24 V
Serie -
Producentbetegnelse Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige
Energiforsyning med kabel
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/8 tommer
Visningsområde maks. 10 bar
Materiale, hus kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133160
EAN/GTIN 4047322476508
Producentnummer 133160
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Elektronisk trykafbryder med digital display, G 1/8 AG, 0 - 10 bar, 2 x PNP udgang + 1 x analog udgang 4 - 20 mA. Elektronisk trykafbryder med digital display i robust plastkabinet til overvågning og måling af tryk i tør, oliefri trykluft og ugiftige, ikke-aggressive gasser. Anvendelsesområder: Pneumatik, værktøjsmaskiner, kompressorer, automatiseringsteknik og maskinbygning generelt. Udgangssignal: 2 x digital NPN eller PNP, 1 x analog 1 - 5 V eller 4 - 20 mA trykenheder: MPa, kgf/cm², bar, psi Hysterese indstillelig. Menugestyret indstilling via tre store taster og letlæseligt 2-farvet digitalt LCD-display. Kan monteres i alle positioner.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/8 AG
  • Funktion: Lukker (NO), åbner (NC)
  • Kapslingsklasse: IP 40 / IP 65 (med slange)
  • Nøjagtighed: ±2 % F.S. ± 1 ciffer
  • hjælpenergi: 12 - 24 V DC ± 10 %
  • Udgangssignal: 2 x PNP-udgang + 1 x analog udgang 4 - 20 mA
  • Måleområde maks. bar: 10 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Elektrisk tilslutning: Kabel 2 m, åbne kabelender
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Mediumtemperatur min.: 0 °C
  • Dele i kontakt med målevæske: MSV
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C