Interruptor de presión eléctrico digital, G 1/8, 0-10 bar, 2xPNP + 1x4-20 mA

Número de artículo: 133160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 2 m
Tensión nominal 12 V; 24 V
Serie -
Denominación del fabricante Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/8 pul
Intervalo de indicación máx. 10 bar
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 133160
EAN / GTIN 4047322476508
Número del fabricante 133160
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Interruptor de presión electrónico con indicador digital, G 1/8 AG, 0 - 10 bar, 2 x salida PNP + 1 x salida analógica 4 - 20 mA. Interruptor de presión electrónico con indicador digital en carcasa de plástico resistente para supervisar y medir presiones en aire comprimido seco y sin aceite, así como en gases no tóxicos y no agresivos. Campos de aplicación: Neumática, máquinas herramienta, compresores, tecnología de automatización y, en general, ingeniería mecánica. Señal de salida: 2 x digital NPN o PNP, 1 x analógico 1 - 5 V o 4 - 20 mA Unidades de presión: MPa, kgf/cm², bar, psi Histéresis ajustable. Ajuste guiado por menús mediante tres botones grandes y una pantalla LCD digital de dos colores de fácil lectura. Posición de montaje indiferente.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Función: Contacto normalmente abierto (NO), contacto normalmente cerrado (NC)
  • Tipo de protección: IP 40 / IP 65 (con manguera)
  • Precisión: ±2 % del valor final ± 1 dígito
  • energía auxiliar: 12 - 24 V CC ± 10 %
  • Señal de salida: 2 salidas PNP + 1 salida analógica 4 - 20 mA
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Conexión eléctrica: Cable de 2 m, extremos abiertos
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: 0 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: MSV
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C