Elektrický tlakový spínač digitální, G 1/8, 0-10 bar, 2xPNP + 1x4-20 mA

Artiklové číslo: 133160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m
Jmenovité napětí 12 V; 24 V
Řada -
Označení výrobce Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/8 palec
Rozsah zobrazení max. 10 bar
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133160
EAN / GTIN 4047322476508
Číslo výrobce 133160
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Elektronický tlakový spínač s digitálním displejem, G 1/8 AG, 0 - 10 bar, 2 x PNP výstup + 1 x analogový výstup 4 - 20 mA. Elektronický tlakový spínač s digitálním displejem v odolném plastovém pouzdře pro monitorování a měření tlaku v suchém, bezolejovém stlačeném vzduchu a netoxických, neagresivních plynech. Oblasti použití: Pneumatika, obráběcí stroje, kompresory, automatizační technika a obecně strojírenství. Výstupní signál: 2 x digitální NPN nebo PNP, 1 x analogové 1–5 V nebo 4–20 mA tlakové jednotky: MPa, kgf/cm², bar, psi Hystereze nastavitelná. Nastavení pomocí menu pomocí tří velkých tlačítek a dobře čitelného dvoubarevného digitálního LCD displeje. Montážní poloha libovolná.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/8 AG
  • Funkce: spínač (NO), rozepínací kontakt (NC)
  • Druh krytí: IP 40 / IP 65 (s hadicí)
  • Přesnost: ±2 % F.S. ± 1 číslice
  • pomocná energie: 12–24 V DC ± 10 %
  • Výstupní signál: 2 x PNP výstup + 1 x analogový výstup 4 - 20 mA
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Elektrické připojení: Kabel 2 m, otevřené konce kabelu
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: MSV
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C