Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3mm

Codice art.: 123307 3
copia
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 12×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 12×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 49,5 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 54 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123307 3
copia
EAN / GTIN 4045197449856
copia
Codice del produttore 123307 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
175
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
135
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
105
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
85
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
75
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
45
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
65
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto ed affilatura speciale, tagliente trasversale di elevata precisione.
I taglienti principali diritti
, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’uso sicuro delle punte per fori profondi 12×D è necessario il precedente centraggio con n. art. 121068121130 o un foro pilota 3×D con n. art. 122736.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti