Manometro standard per pneumatici in ottone, manometro Ø 63 mm, calibrato, 0-10 bar

Codice art.: 117141
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Materiale corpo metallo
Campo di misura min. 0 bar
Campo di misura max. 10 bar
Diametro Display 63 mm
Forma del tubo flessibile diritte
Lunghezza tubo utilizzabile 400 mm
Dimensione M10
Tipo di prodotto Pistola per gonfiaggio pneumatici
Tubo flessibile incluso sì
Tipo di collegamento Filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117141
EAN / GTIN 4047322705165
Codice del produttore 117141
Numero-L L00970 139141
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard per pneumatici con innesto rapido, tubo rigido, manometro Ø 63 mm, calibrato, 0-10 bar/140 psi, nipplo NW 7, 2.

Proprietà:

  • Esecuzione: con connettore a innesto rapido
  • Manometro Ø: 63 mm
  • Descrizione: calibrato
  • Lunghezza tubo: 40 cm
  • raccordo tubo: G 1/4, rigido
  • Campo di misura max. bar: 10 bar
  • Campo di misura max. psi: 140
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0