{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Plage de mesure min | 0 bar | |
| Plage de mesure max. | 10 bar | |
| Diamètre écran | 63 mm | |
| Forme tuyau | droit | |
| Longueur de tuyau utilisable | 400 mm | |
| Réf. | M10 | |
| Type de produit | gonfleur de pneus | |
| Tuyau inclus | oui | |
| Type de raccordement | Filetage |
| Référence article | 117141 | |
| EAN / GTIN | 4047322705165 | |
| Réf. fabricant | 117141 | |
| Article hors catalogue | L00970 139141 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |