{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Materiale, hus | metal | |
| Måleområde min. | 0 bar | |
| Måleområde maks. | 10 bar | |
| Diameter, display | 63 mm | |
| Form, slange | lige | |
| Længde, brugbar slange | 400 mm | |
| Størrelse | M10 | |
| Produkttype | dækpumpe | |
| Slange, inkluderet | ja | |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Artikelnummer | 117141 | |
| EAN/GTIN | 4047322705165 | |
| Producentnummer | 117141 | |
| L-nummer | L00970 139141 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |