Manometru standard pentru umflarea pneurilor, din alamă, manometru Ø 63 mm, calibrat, 0-10 bar

Cod articol.: 117141
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Materialul carcasei metal
Domeniu de măsurare min. 0 bar
Domeniu de măsurare max. 10 bar
Diametrul afișajului 63 mm
Forma furtunului drept
Se poate utiliza lungimea furtunului 400 mm
Dimensiuni M10
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor
Furtun inclus da
Tip conectare Filete

Identificare și clasificare

Cod articol 117141
EAN / GTIN 4047322705165
Număr producător 117141
L-Număr L00970 139141
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard pentru umflarea anvelopelor cu mufă momentană, furtun rigid, manometru Ø 63 mm, calibrat, 0-10 bar/140 psi, niplu NW 7, 2.

Caracteristică:

  • Execuție: cu conector momentane
  • Manometru Ø: 63 mm
  • Descriere: calibrat
  • Lungimea furtunului: 40 cm
  • Branşament pentru furtun: G 1/4, fix
  • Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 140
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0