Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách, mosazný, manometr Ø 63 mm, kalibrovaný, 0–10 bar

Artiklové číslo: 117141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Materiál pouzdra kov
Rozsah měření min. 0 bar
Rozsah měření max. 10 bar
Průměr displeje 63 mm
Tvar hadice Přímé
Délka hadice použitelná 400 mm
Velikost M10
Druh produktu Hustilka pneumatik
Včetně hadice ano
Typ přípojky Závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117141
EAN / GTIN 4047322705165
Číslo výrobce 117141
L-číslo L00970 139141
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s momentovou zátkou, pevná hadice, manometr Ø 63 mm, kalibrovaný, 0-10 bar/140 psi, závit NW 7, 2.

Charakteristika:

  • Provedení: s momentovou zástrčkou
  • Manometr Ø: 63 mm
  • Popis: kalibrovaný
  • Délka hadice: 40 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, pevné
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření max. psi: 140
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0