• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Handreifenfüllmesser Messing, Manometer Ø 63 mm, geeicht, 0-10 bar

Artikel-Nr.: 117141
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Material Gehäuse Metall
Messbereich min. 0 bar
Messbereich max. 10 bar
Durchmesser Display 63 mm
Form Schlauch gerade
Länge Schlauch nutzbar 400 mm
Größe M10
Produktart Reifenfüllgerät
Schlauch inklusive ja
Art Anschluss Gewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 117141
EAN / GTIN 4047322705165
Herstellernummer 117141
L-Nummer L00970 139141
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch starr, Manometer Ø 63 mm, geeicht, 0-10 bar/140 psi, Stecknippel NW 7, 2.

Merkmal:

  • Ausführung: mit Momentstecker
  • Manometer Ø: 63 mm
  • Beschreibung: geeicht
  • Schlauchlänge: 40 cm
  • Schlauchanschluss: G 1/4, starr
  • Messbereich max. bar: 10 bar
  • Messbereich max. psi: 140
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb