Manómetro estándar para neumáticos de mano, latón, manómetro Ø 63 mm, calibrado, 0-10 bar

Número de artículo: 117141
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Material carcasa metal
Capacidad de medición mín. 0 bar
Capacidad de medición máx. 10 bar
Diámetro display 63 mm
Forma tubo flexible recta
Longitud útil del tubo flexible 400 mm
Tamaño M10
Tipo de producto Inflador de neumáticos
Tubo flexible incluido sí
Tipo de conexión Rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 117141
EAN / GTIN 4047322705165
Número del fabricante 117141
Número L L00970 139141
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar para neumáticos con conector instantáneo, manguera rígida, manómetro Ø 63 mm, calibrado, 0-10 bar/140 psi, boquilla NW 7, 2.

Característica:

  • Ejecución: con conector instantáneo
  • Manómetro Ø: 63 mm
  • Descripción: calibrado
  • Longitud del tubo: 40 cm
  • Empalme de manguera: G 1/4, rígido
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición máx. psi: 140
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0